咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧测力计 Macro Line Newton
商品编号
479422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479422 50
479422 100
479422 200
479422 500
刻度
最大称重范围
标度长度
负载加装装置
0.5N
50N
140mm
挂钩
1N
100N
140mm
挂钩
2N
200N
140mm
挂钩
5N
500N
90mm
挂钩
销售价 数量
 
2022.72
2054.98
2080.75
2467.27

商品详情

商品名称:弹簧测力计 Macro Line Newton
商品编号:479422 50
技术说明

精密弹簧秤,精度高达所秤负载的 ±0.3%。去皮范围最大可以达到秤重量的 20%。秤重姿态可以任意选择(除编号 479410 − 仅可以垂直秤重)。通过调整螺钉进行零位调整和 20% 去皮。顶部和底部悬挂可以旋转 360°。
带记忆指示和把手。
供货范围

包括塑胶盒和使用手册。
可选附件

弹簧测力计中的改装套件,编号 479421。
技术参数
校准
K1
属性
刻度
0.5N
最大称重范围
50N
标度长度
140mm
负载加装装置
挂钩
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加