咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧力测量罐 用于三爪车床夹头
商品编号
479115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479115 0-10
479115 0-30
479115 0-75
479115 0-160
刻度值
工作温度
测力元件直径
测力元件高度
测量范围
误差范围
0.2kN
-10°C - 50°C
70mm
40mm
0kN - 10kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
0.5kN
-10°C - 50°C
70mm
40mm
0kN - 30kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
2kN
-10°C - 50°C
90mm
57mm
0kN - 75kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
5kN
-10°C - 50°C
110mm
77mm
0kN - 160kN
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
销售价 数量
 
20253.03
20253.03
24040.82
27789.94

商品详情

商品名称:夹紧力测量罐 用于三爪车床夹头
商品编号:479115 0-10
供货范围

配套提供显示单元,校准记录和运输包装箱。
技术说明

液压测力计,配有直接加装的压力表,可以进行静态和准静态测力。
外壳和活塞采用不锈钢,压力测量装置采用热压黄铜,配以拖曳式指针。能够防止异物和喷溅水的侵入(IP43)。
优点

在正确使用的情况下,可以提供 5 年的密封性保障。
应用

用于机床工具制造领域。
特别适合用于三爪卡盘。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
包装
稳定的盒体
属性
刻度值
0.2kN
工作温度
-10°C - 50°C
测力元件直径
70mm
测力元件高度
40mm
测量范围
0kN - 10kN
误差范围
量程端值的 ±1.6(±2.5,使用拖曳指针的情况下)%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加