| 物料号 |
| 486210 8X0,5 |
| 486210 8X0,75 |
| 486210 8X1 |
| 486210 10X0,75 |
| 486210 10X1 |
| 486210 10X1,25 |
| 486210 12X1 |
| 486210 12X1,5 |
| 486210 12X1,25 |
| 486210 14X1 |
| 486210 14X1,5 |
| 486210 14X1,25 |
| 486210 16X1 |
| 486210 16X1,5 |
| 486210 18X1 |
| 486210 18X1,5 |
| 486210 20X1 |
| 486210 20X1,5 |
| 486210 22X1,5 |
| 486210 24X1 |
| 486210 24X1,5 |
| 486210 24X2 |
| 486210 25X1,5 |
| 486210 26X1,5 |
| 486210 27X1,5 |
| 486210 27X2 |
| 486210 28X1,5 |
| 486210 30X1 |
| 486210 30X1,5 |
| 486210 30X2 |
| 486210 32X1,5 |
| 486210 33X1,5 |
| 486210 33X2 |
| 486210 35X1,5 |
| 486210 36X1,5 |
| 486210 36X2 |
| 486210 38X1,5 |
| 486210 40X1,5 |
| 486210 40X2 |
| 486210 42X1,5 |
| 486210 42X2 |
| 486210 45X1,5 |
| 486210 45X2 |
| 486210 48X1,5 |
| 486210 48X2 |
| 486210 50X1,5 |
| 486210 50X2 |
| 486210 52X1,5 |
| 486210 52X2 |
| 486210 55X1,5 |
| 486210 55X2 |
| 486210 58X1,5 |
| 486210 60X2 |
公差等级 |
标准 |
校准 |
螺纹 |
螺纹种类 |
螺距 |
6g
| DIN 13
| L12
| M8
| MF
| 0.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M8
| MF
| 0.75mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M8
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M10
| MF
| 0.75mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M10
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M10
| MF
| 1.25mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M12
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M12
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M12
| MF
| 1.25mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M14
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M14
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M14
| MF
| 1.25mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M16
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M16
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M18
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M18
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M20
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M20
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M22
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M24
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M24
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M24
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M25
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M26
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M27
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M27
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M28
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M30
| MF
| 1mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M30
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M30
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M32
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M33
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M33
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M35
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M36
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M36
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M38
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M40
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M40
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M42
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M42
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M45
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M45
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M48
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M48
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M50
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M50
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M52
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M52
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M55
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M55
| MF
| 2mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M58
| MF
| 1.5mm
|
6g
| DIN 13
| L12
| M60
| MF
| 2mm
|
| 销售价 | 数量 |
| 1359.27 | |
| 955.93 | |
| 883.80 | |
| 1164.70 | |
| 955.93 | |
| 1203.35 | |
| 1089.93 | |
| 1017.80 | |
| 1410.81 | |
| 1182.75 | |
| 1084.76 | |
| 1075.19 | |
| 1231.66 | |
| 1118.34 | |
| 951.10 | |
| 867.53 | |
| 1020.86 | |
| 942.70 | |
| 1013.88 | |
| 1195.36 | |
| 1081.51 | |
| 1136.62 | |
| 1128.71 | |
| 1155.15 | |
| 1204.16 | |
| 1247.11 | |
| 1236.24 | |
| 2093.64 | |
| 1290.34 | |
| 1945.42 | |
| 1367.96 | |
| 2054.98 | |
| 2164.45 | |
| 2145.17 | |
| 2183.82 | |
| 2286.90 | |
| 2319.05 | |
| 2435.01 | |
| 2544.57 | |
| 2544.57 | |
| 2512.31 | |
| 1884.36 | |
| 2705.56 | |
| 1935.57 | |
| 2030.10 | |
| 2015.42 | |
| 2885.92 | |
| 2103.96 | |
| 2178.86 | |
| 2185.70 | |
| 2300.84 | |
| 2273.86 | |
| 2484.72 |