咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮头,3/4 英寸 无手柄
商品编号
645000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮头,3/4 英寸 无手柄
商品编号:645000
材料:铬合金钢
标准:DIN 3122
带顶出器:否
产品类别:棘轮
总长度:165
方形驱动插口:3/4
表面:镀铬
磨损件可更换:否
可转换棘齿:否
齿数:36
棘轮头宽度:70

更多参数>>

标准

DIN 3122-D 20
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

驱动件 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准,套筒带有弹簧销,符合 DIN 3120 B 20 标准,内方驱动符合 DIN 3120 D 20 标准,带有孔和释放按钮。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3122-D 20

技术说明
驱动件 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准,套筒带有弹簧销,符合 DIN 3120 B 20 标准,内方驱动符合 DIN 3120 D 20 标准,带有孔和释放按钮。

技术参数
方形驱动插口
3/4inch
总长度
165mm
齿数
36
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加