咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杯型砂布轮 (A)
商品编号
555000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555000 60X40
555000 60X40(套装10件/套)
参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
40mm
60mm
8000min-1
12000min-1
6mm
60
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
151.49
1261.96

商品详情

商品名称:杯型砂布轮 (A)
商品编号:555000 60X40(套装10件/套)
应用

主要用于在工具和模具制作,以及容器和装置制造当中,对较大半径的部件进行精细打磨和抛光加工。打磨片与工件型面相匹配。
特别适于端面和周边打磨。
技术说明

砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。
砂布片的分布呈杯形,并且以工具轴杆为中心环置,同时芯体部分缩进。柄部 ⌀ 6 mm。
技术参数
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
木材
适用
铜锌合金
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加