咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
极限塞规,提供中间尺寸和 ISO 配合 带磨损余量
商品编号
484025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
484025 A
484025 B
484025 C
484025 D
484025 E
484025 F
484025 G
484025 H
484025 I
484025 J
484025 K
公差带
公称尺寸
标准
质量
选择范围 公称尺寸
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
22.999
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
2mm - 2.999mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
310
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
3mm - 10mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
10.00114
DIN 7150-2 DIN 7164
7 8 9 10 11 12 13
10.001mm - 14mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
14.00118
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
14.001mm - 18mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
18.00124
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
18.001mm - 24mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
24.00130
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
24.001mm - 30mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
30.00140
DIN 7150-2 DIN 7164
8 9 10 11 12 13
30.001mm - 40mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
40.00150
DIN 7150-2 DIN 7164
8 9 10 11 12 13
40.001mm - 50mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
50.00160
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
50.001mm - 60mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
60.00190
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
60.001mm - 90mm
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
90.00199.999
DIN 7150-2 DIN 7164
6 7 8 9 10 11 12 13
90.001mm - 99.999mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:极限塞规,提供中间尺寸和 ISO 配合 带磨损余量
商品编号:484025 I
标准

公差和尺寸符合 DIN 1938-1、DIN 2245-1 和 DIN 7164 标准要求。
提示

  • 请注明准确的公称尺寸直径及公差带(A-ZC)和品质等级(6−13)或数字形式的公差(+/−)。
  • 塞规中间尺寸只是带小数尺寸的极限塞规!
  • 采用 ISO 配合的整数直径参见编号 484000;484020;484040 或者垂询。
  • 验收量规(无磨损余量),参见 484027;484028。

技术说明

优质量规钢所制成的规体,经过硬化、应力释放和研磨处理。
量规的通端符合 DIN 7164 磨损公差。
极限塞规,提供中间尺寸和 ISO 配合,例如编号 484025 2.37 H6
技术参数
校准
L6
属性
公差带
A B C CD D E EF F FG G H J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC
公称尺寸
50.00160
标准
DIN 7150-2 DIN 7164
质量
6 7 8 9 10 11 12 13
选择范围 公称尺寸
50.001mm - 60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加