咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202248
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202248 3
202248 4
202248 5
202248 6
202248 8
202248 10
202248 12
202248 16
202248 20
202248 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
8mm
3mm
8mm
G 2.5,带 HA
57mm
12mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.035mm
2.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
11mm
4mm
11mm
G 2.5,带 HA
57mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.035mm
3.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
13mm
5mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
4.7mm
3
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
5.7mm
3
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
21mm
8mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
7.4mm
3
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
9.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
36mm
16mm
36mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.09mm
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.16mm
0.12mm
19mm
3
0.3mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
25mm
52mm
25mm
52mm
G 2.5,带 HB
121mm
62mm
25mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.18mm
0.14mm
24mm
3
销售价 数量
 
1209.95
1209.95
1210.16
1259.85
1457.54
2966.85
4040.55
9624.51
17216.33
25973.93

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202248 8

应用

用于粗加工铣削对表面要求高的工件。
技术说明

稳定的粗加工铣刀,没有波纹切刃。
强劲的芯体,特殊的断屑槽经过抛光的大排屑槽。
提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品编号为 202004。

技术参数
型号
W
标准
工厂标准
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
涂层
ZOX
内冷式
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
空气
有条件适用
铝合金
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加