咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻,非对称齿 90°
商品编号
150388
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150388 6,3
150388 8,3
150388 10,4
150388 12,4
150388 16,5
150388 20,5
150388 25
150388 31
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
3
6.3mm
45mm
1.5mm
5mm
M3
0.08mm/rev
3
8.3mm
50mm
2mm
6mm
M4
0.1mm/rev
3
10.4mm
50mm
2.5mm
6mm
M5
0.1mm/rev
3
12.4mm
56mm
2.8mm
8mm
M6
0.12mm/rev
3
16.5mm
60mm
3.2mm
10mm
M8
0.16mm/rev
3
20.5mm
63mm
3.5mm
10mm
M10
0.2mm/rev
3
25mm
67mm
3.8mm
10mm
M12
0.24mm/rev
3
31mm
71mm
4.2mm
12mm
M16
0.24mm/rev
销售价 数量
 
2598.83
2913.88
3019.28
3177.78
4212.73
4829.94
5598.87
6609.71

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻,非对称齿 90°
商品编号:150388 8,3
优点

整个锪孔作业过程中稳定性好。加工时不会留下颤纹,因而可以保证理想的加工品质,同时还可以最大化刀具的使用寿命。
应用

精密锥形锪钻,用来加工精确的 90° 圆锪孔。
适用于几乎所有材料。与高速钢锪钻相比,更适用于加工高强度钢以及寿命也是数倍于高速钢锪钻。钻头柄公差 h6 - 配合液压刀柄或者热涨刀柄使用。
技术说明

所有锪钻带有 3 条切刃。特殊的刃型,切刃分布极不均匀,再加上对应的切刃加工。径向铲背。排屑槽经过整体研磨加工。全新研发的特种 TiAlN 涂层,保证了理想的使用寿命。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。
技术参数
锪钻切刃分布
不相同
锥头锪钻钻尖角
90degrees
涂层
TiAlN
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
标准
DIN 335 C
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
属性
切刃数 Z
3
外径
8.3mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
应用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加