咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻,非对称齿 60°
商品编号
150815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150815 6,3
150815 8
150815 10
150815 12,5
150815 16
150815 20
150815 25
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
3
6.3mm
45mm
1.6mm
5mm
0.1mm/rev
3
8mm
50mm
2mm
6mm
0.1mm/rev
3
10mm
50mm
2.5mm
6mm
0.13mm/rev
3
12.5mm
56mm
3.2mm
8mm
0.13mm/rev
3
16mm
63mm
4mm
10mm
0.18mm/rev
3
20mm
67mm
5mm
10mm
0.22mm/rev
3
25mm
71mm
6.3mm
10mm
0.25mm/rev
销售价 数量
 
517.69
559.23
577.61
695.72
800.65
998.63
1391.43

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻,非对称齿 60°
商品编号:150815 8
优点

整个锪孔作业过程中稳定性好。加工时不会留下颤纹,因而可以保证理想的加工品质,同时还可以最大化刀具的使用寿命。
应用

精密锥形锪钻,用来加工精确的 60° 圆锪孔。
技术说明

带不均等分度的精密锥形锪钻 60°。
分度极不均等并且切削加工可调整的专用几何形状。径向铲背。锪钻整体锻造磨削而成。全新研发的特种 TiAlN 涂层,保证了理想的使用寿命。
技术参数
标准
DIN 334
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS
锥头锪钻钻尖角
60degrees
锪钻切刃分布
不相同
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
属性
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
有条件适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加