咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹 止端环规 6g
商品编号
486050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486050 M2
486050 M2,5
486050 M3
486050 M3,5
486050 M4
486050 M5
486050 M6
486050 M8
486050 M10
486050 M12
486050 M14
486050 M16
486050 M18
486050 M20
486050 M22
486050 M24
486050 M27
486050 M30
486050 M33
486050 M36
486050 M42
486050 M48
公差等级
标准
校准
螺纹
螺纹种类
螺距
6g
DIN 13
L12
M2
M
0.4mm
6g
DIN 13
L12
M2.5
M
0.45mm
6g
DIN 13
L12
M3
M
0.5mm
6g
DIN 13
L12
M3.5
M
0.6mm
6g
DIN 13
L12
M4
M
0.7mm
6g
DIN 13
L12
M5
M
0.8mm
6g
DIN 13
L12
M6
M
1mm
6g
DIN 13
L12
M8
M
1.25mm
6g
DIN 13
L12
M10
M
1.5mm
6g
DIN 13
L12
M12
M
1.75mm
6g
DIN 13
L12
M14
M
2mm
6g
DIN 13
L12
M16
M
2mm
6g
DIN 13
L12
M18
M
2.5mm
6g
DIN 13
L12
M20
M
2.5mm
6g
DIN 13
L12
M22
M
2.5mm
6g
DIN 13
L12
M24
M
3mm
6g
DIN 13
L12
M27
M
3mm
6g
DIN 13
L12
M30
M
3.5mm
6g
DIN 13
L12
M33
M
3.5mm
6g
DIN 13
L12
M36
M
4mm
6g
DIN 13
L12
M42
M
4.5mm
6g
DIN 13
L12
M48
M
5mm
销售价 数量
 
926.18
763.92
829.72
865.74
754.96
754.96
754.96
773.02
896.67
1015.26
1089.93
1118.34
1272.94
1385.04
1160.88
1229.40
1381.98
1996.96
1738.54
2518.80
2963.24
3362.62

商品详情

商品名称:螺纹 止端环规 6g
商品编号:486050 M4
标准

公差和尺寸符合 DIN ISO 1502。
技术说明

经过磨削的第一道螺纹会清除工件上的大部分污染物,防止第一道螺纹过早断裂。规格符合 DIN 2279 − 2299 标准要求。
应用

用于右旋公制 ISO 螺纹 DIN 13。
提示

用于带有其他螺距的螺纹,惠氏,梯形,圆形,UNC,UNF,NPT 螺纹和左旋螺纹的螺纹规请垂询。
属性
公差等级
6g
标准
DIN 13
校准
L12
螺纹
M4
螺纹种类
M
螺距
0.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加