咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工超长麻花钻,HSS 材质 N116760
商品编号
116760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116760 8R1
116760 9R1
116760 9R2
116760 10,5R2
116760 10R1
116760 10R2
116760 11,5R2
116760 11R1
116760 11R2
116760 12,5R2
116760 12R1
116760 12R2
116760 13,5R2
116760 13R1
116760 13R2
116760 14,5R2
116760 14R1
116760 14R2
116760 15,5R2
116760 15R1
116760 15R2
116760 16,5R2
116760 16R1
116760 16R2
116760 17,5R2
116760 17R1
116760 17R2
116760 18R1
116760 18R2
116760 19R1
116760 20R1
116760 20R2
116760 21R1
116760 22R1
116760 22R2
116760 23R1
116760 24R1
116760 26R1
116760 30R1
116760 30R2
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
8mm
2
265mm
165mm
153mm
DIN 1870 R1
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
9mm
2
275mm
175mm
161.5mm
DIN 1870 R1
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
9mm
2
345mm
220mm
206.5mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
2
360mm
235mm
219.3mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10mm
2
285mm
185mm
170mm
DIN 1870 R1
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10mm
2
360mm
235mm
220mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
2
375mm
250mm
232.8mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11mm
2
300mm
195mm
178.5mm
DIN 1870 R1
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11mm
2
375mm
250mm
233.5mm
DIN 1870 R2
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
2
395mm
260mm
241.3mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
12mm
2
310mm
205mm
187mm
DIN 1870 R1
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
12mm
2
395mm
260mm
242mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.5mm
2
410mm
275mm
254.8mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13mm
2
310mm
205mm
185.5mm
DIN 1870 R1
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13mm
2
395mm
260mm
240.5mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.5mm
2
425mm
275mm
253.3mm
DIN 1870 R2
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
14mm
2
325mm
220mm
199mm
DIN 1870 R1
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14mm
2
410mm
275mm
254mm
DIN 1870 R2
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.5mm
2
445mm
295mm
271.8mm
DIN 1870 R2
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15mm
2
340mm
220mm
197.5mm
DIN 1870 R1
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15mm
2
425mm
275mm
252.5mm
DIN 1870 R2
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
16.5mm
2
445mm
295mm
270.3mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
16mm
2
355mm
230mm
206mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
16mm
2
445mm
295mm
271mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.5mm
2
465mm
310mm
283.8mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17mm
2
355mm
230mm
204.5mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17mm
2
445mm
295mm
269.5mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18mm
2
370mm
245mm
218mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18mm
2
465mm
310mm
283mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19mm
2
370mm
245mm
216.5mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20mm
2
385mm
260mm
230mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20mm
2
490mm
325mm
295mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21mm
2
385mm
260mm
228.5mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22mm
2
405mm
270mm
237mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22mm
2
515mm
345mm
312mm
DIN 1870 R2
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
23mm
2
405mm
270mm
235.5mm
DIN 1870 R1
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
24mm
2
440mm
290mm
254mm
DIN 1870 R1
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
26mm
2
440mm
290mm
251mm
DIN 1870 R1
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
30mm
2
460mm
305mm
260mm
DIN 1870 R1
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
30mm
2
580mm
385mm
340mm
DIN 1870 R2
3
0.25mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
1157.83
1278.97
1921.71
2044.31
1203.71
1987.15
2044.31
1370.45
1987.15
2207.84
1488.26
2134.33
2330.58
1488.26
2191.49
2600.36
1540.64
2371.39
2731.19
1880.75
2510.47
2992.85
1954.41
2616.71
3262.77
2191.49
3017.46
2330.58
3066.52
2453.16
2755.80
3712.45
3401.72
3597.97
5020.81
4055.88
4415.70
5167.99
7114.17
8553.34

商品详情

商品名称:GARANT孔加工超长麻花钻,HSS 材质 N116760
商品编号:116760 9R1
技术说明

高同心度精度。标准钻芯厚度和钻芯锥度。
表面经过特殊处理。
适用于中心孔的钻削。在钻削深孔时,必须进行多次排屑,并且提供足够的冷却。
性价比高,采用标准螺旋角。
带有 A 型的突出收尖。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
技术参数
刀具材料
HSS
型号
N
螺纹升角
16-30degrees
涂层
没有涂层
刀柄
莫氏锥
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
2
总长度 L
275mm
排屑槽长度 Lc
175mm
推荐最大钻深 L2
161.5mm
标准
DIN 1870 R1
莫氏锥柄 MK 尺寸
1
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
顶角
118degrees
应用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加