咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 绒布
商品编号
566330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度对比
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566330 180
566330 180(套装5件/套)
566330 280
566330 280(套装5件/套)
参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
粒度对比
颜色
22.23mm
中凹
115mm
中等
180
红色
详见对应单件商品参数
22.23mm
中凹
115mm
280
蓝色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 绒布
商品编号:566330
应用

  • 用于表面的最后加工。
  • 用于消除回火色,清洁并对焊缝作少许填平。
  • 用于对较大表面进行细磨,以及进行抛光处理。

建议转速 5000 – 5800 min-1
技术说明

绒面翼型打磨盘,带有扇形分布的研磨绒布,配套玻璃纤维磨盘。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
为材料优化
不锈钢
属性
应用
适用
油漆
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
通用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加