咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝快装夹头
商品编号
334656
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
334656 M3-12
334656 M6-20
334656 M14-33
内径 D1
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
攻丝范围
长度补偿 压力
长度补偿 拉力
19mm
41mm
80mm
M3-12
7.5mm
7.5mm
31mm
60mm
100mm
M6-20
10mm
12.5mm
48mm
86mm
144mm
M14-33
17.5mm
17.5mm
销售价 数量
 
11544.76
11544.76
12432.83

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:攻丝快装夹头
商品编号:334656 M3-12
提示

  • 攻丝快装夹头可根据需要提供其他刀杆结构,规格 M14 − M33。
  • 攻丝快装夹头不适用于内冷结构。

可选附件

快装插件参见编号 335420 − 335660。
套筒扳手,编号 309890。
应用

  • 加工出尺寸准确的螺纹。
  • 可用于右旋螺纹和左旋螺纹。
  • 用于数控机床和加工中心。

技术说明

  • 短结构,通过拉紧和压缩实现弹性长度补偿。
  • 可调攻丝头压力,适用于不同的材料和丝锥。
  • GARANT − 带球轴套,从而实现顺畅且无缝隙的长度平衡。

带球轴套,从而实现顺畅且无缝隙的长度补偿。
技术参数
固定器
HSK-A 100
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
属性
内径 D1
19mm
外径 D
41mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
攻丝范围
M3-12
长度补偿 压力
7.5mm
长度补偿 拉力
7.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加