咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮,普通刚玉 (A)
商品编号
566410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566410 24
566410 24(套装50件/套)
566410 36
566410 36(套装50件/套)
566410 40
566410 40(套装50件/套)
566410 60
566410 60(套装50件/套)
566410 80
566410 80(套装50件/套)
566410 120
566410 120(套装50件/套)
566410 150(套装50件/套)
参数
砂轮直径
粒度
115mm
24
详见对应单件商品参数
115mm
36
详见对应单件商品参数
115mm
40
详见对应单件商品参数
115mm
60
详见对应单件商品参数
115mm
80
详见对应单件商品参数
115mm
120
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
10.42
439.80
10.01
412.90
9.34
385.22
8.26
344.88
8.12
338.55
8.12
338.55
338.55

商品详情

商品名称:纤维砂轮,普通刚玉 (A)
商品编号:566410 80(套装50件/套)
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 566670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
HOLEX 通用纤维打磨片用于研磨各种金属。粒度类型:刚玉(A)。
技术参数
为材料优化
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
80m/s
孔直径
22.23mm
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
粒度
应用
铜锌合金
适用
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
木材
适用
INOC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加