咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装
商品编号
566310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566310 40
566310 60
566310 80
566310 120
形状说明
砂轮直径
粒度
倾斜,叶片凸出
125mm
40
倾斜,叶片凸出
125mm
60
倾斜,叶片凸出
125mm
80
倾斜,叶片凸出
125mm
120
销售价 数量
 
119.54
119.54
119.54
119.54
  • 商品详情

商品详情

商品名称:千叶砂轮 SLTflex(ZA),M14 螺纹夹装
商品编号:566310 40
应用

用于加工难以通达的部位,轮廓打磨和焊缝角的加工。叶片突出量大,因而可以实现柔和的打磨效果。
技术说明

镰刀形的叶片(获得专利),和径向上同一根高强度的玻纤增强塑料芯体相结合。没有支撑盘的设计,因而叶片可以非常的突出。面层厚度特别大。M14 装夹螺纹,无需装夹螺帽。
锆石刚玉(ZA),具有研磨效果的面层,适合各类加工。
技术参数
为材料优化
磨料缩写
ZA
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
螺纹
M14
最大圆周速度
80m/s
属性
形状说明
倾斜,叶片凸出
砂轮直径
125mm
粒度
40
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加