咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工防护夹克
商品编号
091435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091435 2XL
091435 3XL
091435 L
091435 M
091435 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
XL
销售价 数量
 
2070.22
2232.61
1914.84
1914.84
1914.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工防护夹克
商品编号:091435 2XL
标准

EN ISO 11611:2015,2 类,A1 + A2
技术说明

耐热阻燃服装由耐用且柔软的二层牛皮和极为阻燃的织物制成。电绝缘按扣和防火魔术搭扣。该服装可防止焊接、研磨或燃烧过程中的火焰、熔融材料飞溅和辐射热。
焊工防护夹克,带有立领,可防护飞溅的焊渣。
  • 前部按扣门襟采用双层皮革加固。
  • 宽敞的皮革内袋。
  • 颈部和肩部衬里由阻燃棉制成。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加