咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形砂纸卷(A),粒度 150 细
商品编号
553885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553885 6X38
553885 6X38(套装50件/套)
553885 10X38
553885 10X38(套装50件/套)
553885 13X38
553885 13X38(套装50件/套)
参数
最高转速
磨辊直径
磨辊长度
粒度
26000min-1
6mm
38mm
150 细
详见对应单件商品参数
26000min-1
10mm
38mm
150 细
详见对应单件商品参数
26000min-1
13mm
38mm
150 细
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
19.35
806.04
28.00
1169.90
33.26
1392.96

商品详情

商品名称:圆柱形砂纸卷(A),粒度 150 细
商品编号:553885 6X38(套装50件/套)
技术说明

磨辊由基底材料和
普通刚玉(A)组成。
圆柱形。
适用于

磨辊安装杆,编号 553835。
技术参数
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
最高转速
磨辊直径
磨辊长度
粒度
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
木材
有条件适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加