咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Re-Bo 圆锯片 细
商品编号
177000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
177000 225X2
177000 225X2/K
177000 250X2
177000 250X2,5
177000 275X2
177000 275X2,5
177000 300X2,5
177000 315X2,5
177000 315X3
177000 350X3
177000 400X3,5
厚度
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
有效切刃数量 Zeff
直径
配套适用的锯机品牌
齿数 Z
齿距 t
2mm
55mm
2
8mm
40mm
180
225mm
Eisele
180
4mm
2mm
45mm
2
8mm
32mm
180
225mm
Eisele
180
4mm
2mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
200
250mm
Eisele
200
4mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
200
250mm
Eisele
200
4mm
2mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
220
275mm
Eisele
220
4mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
220
275mm
Eisele Trennjäger
220
4mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
220
300mm
Eisele
220
4mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
220
315mm
Eisele
220
4mm
3mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
160
315mm
Eisele
160
6mm
3mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
180
350mm
Eisele
180
6mm
3.5mm
65mm
2
11mm
40mm
160
400mm
Eisele
160
8mm
销售价 数量
 
1553.24
1553.24
1825.51
2029.72
2326.76
1825.51
2648.54
2871.32
3552.03
4207.97
6522.36

商品详情

商品名称:Re-Bo 圆锯片 细
商品编号:177000 400X3,5
提示

  • 对于不锈钢(例如 V2A)而言,正确的切削与润滑至关重要(参见编号为 110020 的切削手册中的说明)。
  • 径向跳动和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

技术说明

德国优质产品。高精度的锯齿和经过精密研磨的侧面。显著延长的使用寿命,同时能够防止切屑瘤的产生,归功于经渗氮处理的表面。
应用

在慢速机上(约 50 转/分钟)使用。
技术参数
刀具材料
HSS
属性
厚度
3.5mm
夹持孔中心距
65mm
夹持孔数量
2
夹持孔直径
11mm
孔直径
40mm
有效切刃数量 Zeff
160
直径
400mm
配套适用的锯机品牌
Eisele
齿数 Z
160
齿距 t
8mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
空气
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加