咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属折尺
商品编号
466400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
466400 2
宽度
折尺的节数
长度
14mm
10
2m
销售价 数量
 
407.10

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:轻金属折尺
商品编号:466400 2
技术说明

韧铝尺段,两面带精密的毫米刻度。带黑色氧化表面和白色的刻度线。因采用密封刻度,因此对污垢不敏感。
技术参数
标准
EG II
属性
宽度
14mm
折尺的节数
10
长度
2m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加