咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺 1/50 游标,带圆形深度规
3件装,物料号为A41020 150 产品链接见下方详情页
商品编号
410205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
410205 150
刻度
包装
标准
校准
测量范围
爪长
读数
读数可进行转换
1/1000inch 1/50mm
盒子
DIN 862
A1
0mm - 150mm
40mm
0.02mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
463.64
  • 商品详情

商品详情

商品名称:游标卡尺 1/50 游标,带圆形深度规
商品编号:410205 150

410205 150 三件装链接为:【三件套装】HOLEX 卡尺 1/50 带圆形深度测杆 150 mm-霍夫曼Hoffmann

技术说明

读数部分亚光镀铬,不会眩目。
顶部带有定位螺钉。

技术参数
材料
不锈钢,INOX
螺纹列表
游标卡尺列表
所有部件
硬化处理
深度规
⌀ 1.9
属性
刻度
1/1000inch 1/50mm
包装
盒子
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
爪长
40mm
读数
0.02mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加