咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Re-Bo金属圆锯片 粗 HZ
商品编号
176000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径×厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
176000 50X1
176000 50X1,2
176000 50X1,6
176000 50X2
176000 50X2,5
176000 50X3
176000 50X4
176000 50X6
176000 63X1
176000 63X1,2
176000 63X1,6
176000 63X2
176000 63X2,5
176000 63X3
176000 63X4
176000 63X5
176000 63X6
176000 80X1
176000 80X1,2
176000 80X1,6
176000 80X2
176000 80X2,5
176000 80X3
176000 80X4
176000 80X5
176000 80X6
176000 100X1
176000 100X1,2
176000 100X1,6
176000 100X2
176000 100X2,5
176000 100X3
176000 100X4
176000 100X5
176000 125X1
176000 125X1,2
176000 125X1,6
176000 125X2
176000 125X2,5
176000 125X3
176000 125X4
176000 125X5
176000 125X6
176000 160X1
176000 160X1,2
176000 160X1,6
176000 160X2
176000 160X2,5
176000 160X3
176000 160X4
176000 160X5
176000 160X6
176000 200X1
176000 200X1,2
176000 200X1,6
176000 200X2
176000 200X2,5
176000 200X3
176000 200X4
176000 200X5
176000 200X6
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
厚度
孔直径
最大切割深度
有效切刃数量 Zeff
柄类型
直径
齿数 Z
1.5
12.75mm
1mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1.2mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1.6mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
2mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
2.5mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
3mm
13mm
12.75mm
24
带有安装孔
50mm
24
1.5
12.75mm
4mm
13mm
12.75mm
24
带有安装孔
50mm
24
1.5
12.75mm
6mm
13mm
12.75mm
20
带有安装孔
50mm
20
1.5
19.25mm
1mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
1.2mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
1.6mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
2mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
2.5mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
19.25mm
3mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
19.25mm
4mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
19.25mm
5mm
16mm
19.25mm
24
带有安装孔
63mm
24
1.5
19.25mm
6mm
16mm
19.25mm
24
带有安装孔
63mm
24
1.5
23mm
1mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
1.2mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
1.6mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
2mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
2.5mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
3mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
4mm
22mm
23mm
32
带有安装孔
80mm
32
1.5
23mm
5mm
22mm
23mm
32
带有安装孔
80mm
32
1.5
23mm
6mm
22mm
23mm
32
带有安装孔
80mm
32
1.5
30.25mm
1mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1.2mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1.6mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
2mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
2.5mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
3mm
22mm
30.25mm
40
带有安装孔
100mm
40
1.5
30.25mm
4mm
22mm
30.25mm
40
带有安装孔
100mm
40
1.5
30.25mm
5mm
22mm
30.25mm
40
带有安装孔
100mm
40
1.5
42.75mm
1mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
42.75mm
1.2mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
1.6mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
2mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
2.5mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
1.5
42.75mm
3mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
1.5
42.75mm
4mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
1.5
42.75mm
5mm
22mm
42.75mm
40
带有安装孔
125mm
40
1.5
42.75mm
6mm
22mm
42.75mm
40
带有安装孔
125mm
40
1.5
40mm
1mm
32mm
40mm
80
带有安装孔
160mm
80
1.5
40mm
1.2mm
32mm
40mm
80
带有安装孔
160mm
80
1.5
40mm
1.6mm
32mm
40mm
80
带有安装孔
160mm
80
1.5
40mm
2mm
32mm
40mm
64
带有安装孔
160mm
64
1.5
40mm
2.5mm
32mm
40mm
64
带有安装孔
160mm
64
1.5
40mm
3mm
32mm
40mm
64
带有安装孔
160mm
64
1.5
40mm
4mm
32mm
40mm
50
带有安装孔
160mm
50
1.5
40mm
5mm
32mm
40mm
50
带有安装孔
160mm
50
1.5
40mm
6mm
32mm
40mm
50
带有安装孔
160mm
50
1.5
50mm
1mm
32mm
50mm
100
带有安装孔
200mm
100
1.5
50mm
1.2mm
32mm
50mm
100
带有安装孔
200mm
100
1.5
50mm
1.6mm
32mm
50mm
80
带有安装孔
200mm
80
1.5
50mm
2mm
32mm
50mm
80
带有安装孔
200mm
80
1.5
50mm
2.5mm
32mm
50mm
80
带有安装孔
200mm
80
1.5
50mm
3mm
32mm
50mm
64
带有安装孔
200mm
64
1.5
50mm
4mm
32mm
50mm
64
带有安装孔
200mm
64
1.5
50mm
5mm
32mm
50mm
64
带有安装孔
200mm
64
1.5
50mm
6mm
32mm
50mm
50
带有安装孔
200mm
50
销售价 数量
 
530.97
539.58
586.66
621.25
617.60
695.51
749.99
952.98
570.53
586.66
621.25
643.57
617.60
695.51
826.79
844.03
952.98
668.32
675.74
722.80
749.99
749.99
826.79
893.53
995.08
1106.47
749.99
749.99
806.90
841.60
893.53
1000.05
1146.03
1256.21
868.78
868.78
940.61
1034.64
1111.44
1195.54
1355.21
1516.11
1776.01
1007.46
1044.58
1081.72
1146.03
1243.83
1386.15
1745.07
2147.30
2586.66
1330.46
1330.46
1478.97
1547.05
1726.50
2017.35
2623.79
3131.22
3700.54

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Re-Bo金属圆锯片 粗 HZ
商品编号:176000 80X1

应用

特别适合切割低强度至中等强度的工件。由于锯齿刃型具有断屑的效果,因而可以实现很高的锯切性能。
请注意:如果工件没有被切断,而只是进行了开槽加工,则由于锯片带有突出的预切锯齿,将导致被加工出的锯切槽的底部出现一条额外的凹槽。
技术说明

所有锯片刀刃都经过凹面刃磨。直径 ⌀ 200 mm 及超薄规格锯片有加强凸缘,精度,齿形和侧面间隙要研磨到符合 DIN 1840 标准。
符合 DIN 1838 B 齿型标准的粗齿,C 型弧形齿。高效能齿距(HZ),带粗齿和细齿。粗齿比细齿高出 0.15 - 0.30 mm,在两种齿角上都经过斜面磨切处理。因此,两种锯齿可分担切割工作。
提示

同心度和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

技术参数
标准
DIN 1838
刀具材料
HSS
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.5
切槽时的最大切割深度 ap max
23mm
厚度
1mm
孔直径
22mm
最大切割深度
23mm
有效切刃数量 Zeff
50
柄类型
带有安装孔
直径
80mm
齿数 Z
50
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加