咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
白色卷尺,带制动,在金属尺盒中
商品编号
462150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462150 2
462150 3
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
20mm
55mm
60mm
13mm
2m
EG II
20mm
55mm
60mm
13mm
3m
EG II
销售价 数量
 
171.95
199.75

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

商品详情

商品名称:白色卷尺,带制动,在金属尺盒中
商品编号:462150 3
技术说明

壳体采用镀铬压铸锌。
白色亚光的金属尺卷带,带有黑色/红色的刻度。
对高温和机械性负荷特别不敏感。尺卷能够自动缩回,并且带有停止按钮。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
20mm
外壳长度
55mm
外壳高度
60mm
带宽
13mm
带长
3m
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加