咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢尺 INOX A 型
商品编号
461005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461005 500
461005 1000
461005 2000
校准
横截面厚度
横截面宽度
误差范围
长度
F8
6mm
30mm
0.04mm
500mm
F8
8mm
40mm
0.04mm
1000mm
F8
10mm
50mm
0.06mm
2000mm
销售价 数量
 
1339.88
2980.47
8915.45

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钢尺 INOX A 型
商品编号:461005 500
技术说明

A 型:直尺边缘经过研磨并精确校准。平面精确加工。钢尺两端均带有保护面。一侧带精确 mm 刻度。
不锈钢制造。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
DIN 866
属性
校准
F8
横截面厚度
6mm
横截面宽度
30mm
误差范围
0.04mm
长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加