咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金圆锯片 负前角
商品编号
179700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179700 250X32F
179700 250X32M
179700 300X30F
179700 300X30M
179700 350X40F
179700 350X40M
厚度
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
有效切刃数量 Zeff
直径
装备
配套适用的锯机品牌
齿数 Z
齿距 t
3.2mm
63mm
2
11mm
32mm
80
250mm
HM
Kaltenbach
80
9.8mm
3.2mm
63mm
2
11mm
32mm
60
250mm
HM
Kaltenbach
60
13.1mm
3.2mm
42;63mm
2;2
7;11mm
30mm
96
300mm
HM
Kaltenbach
96
9.8mm
3.2mm
42;63mm
2;2
7;11mm
30mm
72
300mm
HM
Kaltenbach
72
13.1mm
3.4mm
55; 64mm
2;4
8;12mm
40mm
108
350mm
HM
Eisele
108
10mm
3.4mm
55; 64mm
2;4
8;12mm
40mm
84
350mm
HM
Eisele
84
13.1mm
销售价 数量
 
4747.16
4039.64
5550.94
5102.72
6731.65
6141.34

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金圆锯片 负前角
商品编号:179700 350X40M
优点

特别适用于硬度大,经阳极氧化的型材。
应用

适用于高速运转的设备。
F = 细齿,适用于薄壁型材或者厚度不超过 5 mm 的板材。
M = 中粗齿,适用于 5 mm 以上的型材和管材。
G = 粗齿,适用于实心材料,如条状和棒材。
6° 负前角,配套用于从顶部往复进给的锯切机。推荐用于加工薄壁型材。
提示

  • 建议切削速度:40 − 80 m/s,针对合金、黄铜或青铜等硬度较高的材料尽可能采用低速。
  • 请特别注意匀速进给;以防损坏。
  • 规格尺寸 400×. . . − 订购时务必说明:中心孔信息(如果并非 30 mm),必要时同时说明数量、⌀ 和驱动头孔(ML)的节圆。
    示例:1 个 400×40 M − 2 个 ML 12/64。
    更多圆形锯片请参见第 58 组。

技术说明

带有粗齿和细齿的高性能锯齿。梯形齿尖易于切削,保证了切削面的平整。
技术参数
刀具材料
HM
属性
厚度
3.4mm
夹持孔中心距
55; 64mm
夹持孔数量
2;4
夹持孔直径
8;12mm
孔直径
40mm
有效切刃数量 Zeff
84
直径
350mm
装备
HM
配套适用的锯机品牌
Eisele
齿数 Z
84
齿距 t
13.1mm
应用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加