咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金圆锯片 正前角
商品编号
179600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径×中心孔
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179600 250X32F
179600 250X32G
179600 250X32M
179600 250X40M
179600 275X40M
179600 300X30F
179600 300X30G
179600 300X30M
179600 350X40F
179600 350X40M
179600 370X50F
179600 370X50M
179600 400X30G
179600 400X30M
厚度
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
有效切刃数量 Zeff
直径
装备
配套适用的锯机品牌
齿数 Z
齿距 t
3.2mm
63mm
2
11mm
32mm
80
250mm
HM
Kaltenbach
80
9.8mm
3.2mm
63mm
2
11mm
32mm
40
250mm
HM
Kaltenbach
40
19.6mm
3.2mm
63mm
2
11mm
32mm
60
250mm
HM
Kaltenbach
60
13.1mm
3.2mm
55; 64mm
2;4
8;12mm
40mm
60
250mm
HM
Eisele Trennjäger Ulmia
60
13.1mm
3.2mm
55;64mm
2;4
8;12mm
40mm
72
275mm
HM
Eisele
72
12.3mm
3.2mm
42;63mm
2;2
7;11mm
30mm
96
300mm
HM
Kaltenbach
96
9.8mm
3.2mm
42;63mm
2;2
7;11mm
30mm
48
300mm
HM
Kaltenbach
48
18.1mm
3.2mm
42;63mm
2;2
7;11mm
30mm
72
300mm
HM
Kaltenbach
72
13.1mm
3.4mm
55; 64mm
2;4
8;12mm
40mm
108
350mm
HM
Eisele
108
10mm
3.4mm
55; 64mm
2;4
8;12mm
40mm
84
350mm
HM
Eisele
84
13.1mm
3.6mm
80mm
4
15mm
50mm
120
370mm
HM
Kaltenbach
120
9.7mm
3.6mm
80mm
4
15mm
50mm
96
370mm
HM
Kaltenbach
96
12.1mm
4mm
63mm
2
11mm
30mm
72
400mm
HM
Kaltenbach
72
18.5mm
4mm
63mm
2
11mm
30mm
96
400mm
HM
Kaltenbach
96
13.1mm
销售价 数量
 
4747.16
3684.13
4039.64
4039.64
5102.72
5550.94
4557.18
5102.72
6731.65
6141.34
7724.00
7085.23
6778.80
7723.25

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金圆锯片 正前角
商品编号:179600 400X30G

提示

  • 建议切削速度:40 − 80 m/s,针对合金、黄铜或青铜等硬度较高的材料尽可能采用低速。

  • 请特别注意匀速进给;以防损坏。

  • 规格尺寸 400×. . . − 订购时务必说明:中心孔信息(如果并非 30 mm),必要时同时说明数量、⌀ 和驱动头孔(ML)的节圆。
    示例:1 个 400×40 M − 2 个 ML 12/64。
    更多圆形锯片请参见第 58 组。


技术说明

带有粗齿和细齿的高性能锯齿。梯形齿尖易于切削,保证了切削面的平整。
优点

特别适用于硬度大,经阳极氧化的型材。
应用

适用于高速运转的设备。
F = 细齿,适用于薄壁型材或者厚度不超过 5 mm 的板材。
M = 中粗齿,适用于 5 mm 以上的型材和管材。
G = 粗齿,适用于实心材料,如条状和棒材。
5° 正前角,配套用于从底部或者水平进给的锯切机,可以确保平整且没有毛刺的锯切加工。非常适合在型材和实心材料上进行成型加工,斜角锯切和纵向锯切加工。

技术参数
刀具材料
HM
属性
厚度
4mm
夹持孔中心距
63mm
夹持孔数量
2
夹持孔直径
11mm
孔直径
30mm
有效切刃数量 Zeff
72
直径
400mm
装备
HM
配套适用的锯机品牌
Kaltenbach
齿数 Z
72
齿距 t
18.5mm
应用
适用
湿,最小
适用
铜锌合金
适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加