咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀 HPC HSS-E-SPM
商品编号
192852
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192852 6
192852 8
192852 10
192852 12
192852 14
192852 16
192852 18
192852 20
192852 25
192852 32
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
8mm
6mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
11mm
8mm
11mm
61mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
13mm
10mm
13mm
63mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.019mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.029mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
16mm
14mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
19mm
16mm
19mm
79mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.034mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
19mm
18mm
19mm
79mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.038mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
22mm
20mm
22mm
88mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.042mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
26mm
25mm
26mm
102mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.047mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
32mm
32mm
32mm
32mm
112mm
32mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.055mm
6
销售价 数量
 
718.00
1020.49
1177.53
1318.18
1478.40
1897.10
2077.01
2379.64
3794.22
5233.41

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:粗加工铣刀 HPC HSS-E-SPM
商品编号:192852 8
应用

适用于高金属去除率以及大切削量的不锈钢加工。
技术说明

特殊的基底材料 SPM,含钴量特别高。
结合了整体硬质合金的硬度粉末冶金钢的韧性。
过中心的端面切刃,可以进行插铣。
技术参数
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
铣削轮廓面
HRF
刀具材料
HSS E SPM
标准
DIN 327
内冷式
涂层
TiAlN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
k12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
11mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
总长度 L
61mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.012mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加