咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩型游标深度尺
商品编号
418500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418500 200
418500 300
418500 500L
刻度
包装
弯钩尺寸 a
弯钩尺寸 b
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
游标长度
1/20mm
盒子
20mm
5mm
100mm
8×3mm
0mm - 200mm
39mm
1/20mm
盒子
28mm
10mm
150mm
12×4mm
0mm - 300mm
39mm
1/20mm
稳定的盒体
36mm
10mm
250mm
20×5mm
0mm - 500mm
39mm
销售价 数量
 
2112.92
2593.89
6716.65

商品详情

商品名称:钩型游标深度尺
商品编号:418500 200

技术说明

游标经过亚光镀铬加工。测量杆和游标带有清晰的雕刻刻度。带弯角的细长测量杆,两面均有刻度。通过插拔测量杆,同样可以用作标准深度计。测量面经过精密磨削加工。
供货范围

规格尺寸 500L 配有包装盒。

技术参数
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
标准
DIN 862
校准
A2
属性
刻度
1/20mm
包装
盒子
弯钩尺寸 a
20mm
弯钩尺寸 b
5mm
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
8×3mm
测量范围
0mm - 200mm
游标长度
39mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加