咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显 Carbon 游标卡尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
415400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415400 600
415400 1000
415400 1500
415400 2000
IP 保护等级
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
爪长
电池类型
误差范围
读数
重量
IP 66
电池驱动
20mm
081560 357
1
A1
0mm - 600mm
100mm
SR44
0.05mm
0.01mm
0.67kg
IP 66
电池驱动
20mm
081560 357
1
A1
0mm - 1000mm
150mm
SR44
0.06mm
0.01mm
1.25kg
IP 66
电池驱动
20mm
081560 357
1
A1
0mm - 1500mm
150mm
SR44
0.1mm
0.01mm
1.46kg
IP 66
电池驱动
20mm
081560 357
1
A1
0mm - 2000mm
150mm
SR44
0.13mm
0.01mm
2.56kg
销售价 数量
 
6271.50
9266.00
12091.00
16498.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显 Carbon 游标卡尺
商品编号:415400 600

可选附件

数据线,编号 497085。
技术说明

通过易于读取的数字显示测量结果。
带有驱动的游标,确保了恒定的测量力。特别轻便。可以对设定值进行预先选定(Preset),可以在外部和内部测量之间进行切换(Offset)。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。

功能
IP66:可防范猛烈水柱或暂时浸没,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
包装
稳定的盒体
测量值保存
一次性的零位设置
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 66
供电
电池驱动
内径测量头直径
20mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
A1
测量范围
0mm - 600mm
爪长
100mm
电池类型
SR44
误差范围
0.05mm
读数
0.01mm
重量
0.67kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加