咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性围裙套装,6 型,100 件
商品编号
098400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
  • WHITE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • WHITE
数量:

商品详情

商品名称:一次性围裙套装,6 型,100 件
商品编号:098400 WHITE

标准

  • EN 1149-5

  • EN 13034 类型 6

  • EN 14126


技术说明

一次性围裙(PPE 类别 III)类型 6。抗静电一次性围裙由聚丙烯和聚乙烯制成,重量为 65 g/m²。用于防护液体化学品和感染源。
围裙为通用款。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加