咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
沟槽游标卡尺
商品编号
417900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
417900 10-160
417900 26-200
刻度
卡爪长度 L
校准
测量端头 A
测量端头 B
测量范围
误差范围
读数
1/20mm
25mm
A1
1.1mm
3mm
10mm - 160mm
0.1mm
0.05mm
1/20mm
60mm
A1
3mm
7mm
26mm - 200mm
0.1mm
0.05mm
销售价 数量
 
3083.54
4088.39

商品详情

商品名称:沟槽游标卡尺
商品编号:417900 10-160
应用

用于测量内键槽 ⌀。
技术参数
所有部件
硬化处理
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
属性
刻度
1/20mm
卡爪长度 L
25mm
校准
A1
测量端头 A
1.1mm
测量端头 B
3mm
测量范围
10mm - 160mm
误差范围
0.1mm
读数
0.05mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加