咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形槽规
商品编号
475810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
475810 0,5-7
475810 0,5-11
475810 0,5-11K
475810 2,0-7
刻度值
材料
测量范围
表面
0.1mm
0.5mm - 7mm
亚光镀铬
0.1mm
0.5mm - 11mm
亚光镀铬
0.1mm
塑料
0.5mm - 11mm
0.1mm
2mm - 7mm
亚光镀铬
销售价 数量
 
1212.75
1209.38
1209.38
1212.75

商品详情

商品名称:锥形槽规
商品编号:475810 2,0-7

技术说明

测量楔体亚光镀铬钢,规格 0.5−11K 为塑料材质。

属性
刻度值
0.1mm
材料
测量范围
2mm - 7mm
表面
亚光镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加