咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测头的延长杆
商品编号
434920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434920 10
434920 15
434920 20
434920 30
434920 40
434920 50
434920 60
434920 70
434920 80
434920 90
434920 100
长度 L
10mm
15mm
20mm
30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm
销售价 数量
 
70.20
70.20
70.20
70.20
83.19
83.19
91.03
91.03
91.03
91.03
99.68

商品详情

商品名称:测头的延长杆
商品编号:434920 90
技术说明

具有 M2.5 连接螺纹,可以与所有测头和百分表一起使用。延长杆直径 ⌀ = 4 mm。
属性
长度 L
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加