咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杠杆式测头
商品编号
434912
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:杠杆式测头
商品编号:434912
按钮类型:回转寻边器
产品类别:测量探头
测量滚珠直径:2
测量表上的连接螺纹:M2.5

更多参数>>

技术说明

可以摆转的测量头,带有硬质合金滚珠(⌀ 2 mm)。
测量头的安装螺纹为 M1.6。
量表上的安装螺纹为 M2.5。
技术说明
可以摆转的测量头,带有硬质合金滚珠(⌀ 2 mm)。
测量头的安装螺纹为 M1.6。
量表上的安装螺纹为 M2.5。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加