咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量台,用于 OSIMESS
商品编号
435020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435020 OSM5
435020 OSM6
制造商名称
宽度
最大工件直径
最大操作行程
长度
高度
OSM5
120mm
200mm
60mm
225mm
315mm
OSM6
120mm
160mm
40mm
231mm
265mm
销售价 数量
 
20794.15
13643.74

商品详情

商品名称:测量台,用于 OSIMESS
商品编号:435020 OSM6
优点

精确,方便重复测量,测量节省时间。保护部件及测量器具。
应用

对相似部件快速进行快速检查。
技术说明

柱形比较支架用于精准的 OSIMESS 内径规。
技术说明
通过手柄将表提升。
属性
制造商名称
OSM6
宽度
120mm
最大工件直径
160mm
最大操作行程
40mm
长度
231mm
高度
265mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加