咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于米字头 微型 Kraftform 手柄
商品编号
668850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668850 0
668850 1
刀杆长度
十字头规格
总长度
60mm
0
157mm
80mm
1
177mm
销售价 数量
 
58.33
64.12
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于米字头 微型 Kraftform 手柄
商品编号:668850 0
技术说明

符合人体工程学的多组份手柄,带旋转盖。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
60mm
十字头规格
0
总长度
157mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加