咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径规 OSIMESS
商品编号
435010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435010 1,5-4,2
435010 4,5-7,5
435010 4,5-12
435010 8-12
探测头数量
有效量程
测量深度
测量范围
硬质合金测量探针数量
重复性精度
10
1.5mm - 4.2mm
17mm - 25mm
1.5mm - 4.2mm
2
1µm
7
4.15mm - 7.8mm
41mm - 45mm
4.5mm - 7.5mm
1
1µm
13
4.15mm - 12.5mm
41mm - 45mm
4.5mm - 12mm
2
1µm
6
7.7mm - 12.5mm
45mm
8mm - 12mm
2
1µm
销售价 数量
 
11582.36
9327.73
16040.09
9379.27

商品详情

商品名称:内径规 OSIMESS
商品编号:435010 8-12
可选附件

精密量表(编号 434674),感应式精密量表(编号 434670),左旋量表(编号 434807,规格 10),数显量表(编号 434322),测量台(编号 435020)。
提示

可按要求提供量程最大 20 mm、基本钻孔需垂询的规格。
技术说明

OSIMESS 精密内径测量设备,适合测量最小 1 mm 的钻孔。探测头经过硬质镀铬加工(规格尺寸 4.5-7.5)。呈切削刃形状的测针尖端在精密指示器的测量力的作用下会将开槽的探测头撑开。重复精度 1 µm。
供货范围

测头,硬质合金测针,标准支架(显示器和校正环规不在供货范围内)。
应用

确定与公称值的偏差和形状误差,例如圆度或锥度等。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
价格敬请垂询
属性
探测头数量
6
有效量程
7.7mm - 12.5mm
测量深度
45mm
测量范围
8mm - 12mm
硬质合金测量探针数量
2
重复性精度
1µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加