咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
相序表 TRITEST pro
商品编号
473270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473270 TRITESTPRO
AC 电压范围
供电
制造商名称
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
旋转场方向显示
校准
相位电压显示
过压类别
200 − 500(50 Hz−60 Hz)V
电池驱动
TRITESTPRO
081561 LR6
3
右侧 / 左侧(LED)
I1
L1,L2,L3(LED)
CAT III 300 V
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:相序表 TRITEST pro
商品编号:473270 TRITESTPRO
应用

用于测试交流电网中旋转磁场的旋转方向。
供货范围

包括 3 个探针和线夹。
可选附件

电池 081561 规格尺寸 LR6。
技术说明

旋转磁场方向指示器,配有高性能的 LED 手电筒
属性
AC 电压范围
200 − 500(50 Hz−60 Hz)V
供电
电池驱动
制造商名称
TRITESTPRO
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
旋转场方向显示
右侧 / 左侧(LED)
校准
I1
相位电压显示
L1,L2,L3(LED)
过压类别
CAT III 300 V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加