咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 45° 锪钻
商品编号
216600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216600 M10
216600 M12
216600 M14
216600 M16
216600 M18
216600 M20
切刃数 Z
可转位刀片,编号 216700;编号 216740;编号 216770
总长度 L
最大倒角直径 Dmax
最小缩回直径 Dmin
柄直径 DS h6
用于沉头 DIN 螺栓
直径 D
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
2
14-6603
100mm
19mm
19mm
16mm
M10
239653 8IP7 (1.3 Nm)
2
TO.. 0902
2
14-6603
100mm
23mm
23mm
16mm
M12
11mm
239653 8IP7 (1.3 Nm)
2
TO.. 0902
1
14-660
100mm
26mm
26mm
16mm
M14
11mm
239653 8IP7 (1.3 Nm)
2
TO.. 0902
2
26-660
100mm
30mm
30mm
20mm
M16
12mm
239653 10IP (2.8 Nm)
2
TO.. 1403
2
26-660
100mm
34mm
34mm
20mm
M18
16mm
239653 10IP (2.8 Nm)
2
TO.. 1403
2
26-660
100mm
37mm
37mm
20mm
M20
19mm
239653 10IP (2.8 Nm)
2
TO.. 1403
销售价 数量
 
3432.41
3495.47
3558.61
3709.97
3773.12
3773.12

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® 45° 锪钻
商品编号:216600 M14
应用

用于圆孔和长孔的去毛刺加工,以及梯形齿槽的铣销加工。用于加工符合 DIN 精细标准要求的锪口,配套 DIN 螺栓 M10 − M20。
必须确保稳定的加工环境(不适用于钻床)。
提示

配套的三角形可转位刀片参见 216700 / 216740 / 216770。
技术参数
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
属性
切刃数 Z
1
可转位刀片,编号 216700;编号 216740;编号 216770
14-660
总长度 L
100mm
最大倒角直径 Dmax
26mm
最小缩回直径 Dmin
26mm
柄直径 DS h6
16mm
用于沉头 DIN 螺栓
M14
直径 D
11mm
转位刀片螺栓套件
239653 8IP7 (1.3 Nm)
转位式刀片数量
2
配套适用的转位刀片
TO.. 0902
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加