咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
划线器,30 m 长划线绳
商品编号
467590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467590 1
467590 5
回收传动比(x 倍)
宽度
线长
长度
高度
1
76mm
30m
125mm
47mm
5
84mm
30m
132mm
58mm
销售价 数量
 
396.86
503.31

商品详情

商品名称:划线器,30 m 长划线绳
商品编号:467590 5
技术说明

镁压铸件制成的墨斗设备,带有红色粉末涂层。30 m 多纤维专用墨线,结合了强大的抗撕裂性 (234 N) 和高吸墨性,确保了最佳的打标能力。经过硬化处理的挂钩,带有弯曲的尖端,可以随身携带。墨绳出口上带有钢环,并且带有 INOX 皮带夹。可牢固闭合的注墨盖避免了粉末颜料的泄露。
供货范围

划线器不配套色粉。
技术说明
采用 5:1 的快速回收机构和推式系统,可以方便地拉出线绳。
属性
回收传动比(x 倍)
5
宽度
84mm
线长
30m
长度
132mm
高度
58mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加