高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
高速钢铣刀
立铣刀
T型铣刀
圆角铣刀
立铣刀
铣刀 HSS-E-SPM HPC
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
铣刀 HSS-E-SPM HPC
商品编号
191632
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
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
立铣刀
T型铣刀
圆角铣刀
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Fein
翰默HAIMER
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
固定卡爪
¥3614.90 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:铣刀 HSS-E-SPM HPC
商品编号:191632
优点
通用的几何结构可在不同的材料上使用。
技术说明
特殊的基底材料
SPM
,含钴量特别高。
结合了
整体硬质合金的硬度
和
粉末冶金钢的韧性。
长度规格符合 DIN 327 标准要求。
技术参数
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 a
e
0.5×D,针对切边
标准
DIN 327
涂层
TiAlN
内冷式
否
型号
N
刀柄公差
h6
刀具材料
HSS E SPM
螺旋角特征
不相同
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
干
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²