咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立铣刀
商品编号
191630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191630 30
191630 35
191630 40
191630 50
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
30mm
30mm
30mm
90mm
20mm
水平和倾斜
30degrees
0.08mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
35mm
30mm
30mm
90mm
20mm
水平和倾斜
30degrees
0.08mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
40mm
32mm
32mm
95mm
25mm
水平和倾斜
30degrees
0.1mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
50mm
36mm
36mm
100mm
32mm
水平和倾斜
30degrees
0.12mm
8
销售价 数量
 
1823.58
2395.99
3074.62
4301.21

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:立铣刀
商品编号:191630 50
优点

用于进行小深度的铣削加工(主要是端面)。
由于对机床主轴的负载小,因而特别稳定。
技术说明

多刃铣刀。端面切刃不过中心。
技术参数
刀柄公差
h6
刀具材料
HSS Co 5
型号
N
内冷式
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
50mm
切削刃长度 Lc
36mm
切边时的最大切割深度 ap max
36mm
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
32mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.12mm
齿数 Z
8
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加