咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立铣刀
商品编号
191530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 k10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191530 5
191530 6
191530 7
191530 8
191530 9
191530 10
191530 11
191530 12
191530 14
191530 16
191530 18
191530 20
191530 22
191530 25
191530 30
191530 32
191530 40
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
5mm
24mm
24mm
68mm
6mm
水平和倾斜
30degrees
0.008mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
6mm
24mm
24mm
68mm
6mm
水平和倾斜
30degrees
0.012mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
7mm
30mm
30mm
80mm
10mm
水平和倾斜
30degrees
0.012mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
8mm
38mm
38mm
88mm
10mm
水平和倾斜
30degrees
0.018mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
9mm
38mm
38mm
88mm
10mm
水平和倾斜
30degrees
0.018mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
45mm
95mm
10mm
水平和倾斜
30degrees
0.03mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
11mm
45mm
45mm
102mm
12mm
水平和倾斜
30degrees
0.03mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
53mm
110mm
12mm
水平和倾斜
30degrees
0.04mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
14mm
53mm
53mm
110mm
12mm
水平和倾斜
30degrees
0.04mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
63mm
123mm
16mm
水平和倾斜
30degrees
0.045mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
18mm
63mm
63mm
123mm
16mm
水平和倾斜
30degrees
0.045mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
75mm
141mm
20mm
水平和倾斜
30degrees
0.048mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
22mm
75mm
75mm
141mm
20mm
水平和倾斜
30degrees
0.048mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
25mm
90mm
90mm
166mm
25mm
水平和倾斜
30degrees
0.05mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
30mm
90mm
90mm
166mm
25mm
水平和倾斜
30degrees
0.055mm
7
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
32mm
106mm
106mm
186mm
32mm
水平和倾斜
30degrees
0.055mm
7
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
40mm
125mm
125mm
217mm
32mm
水平和倾斜
30degrees
0.06mm
7
销售价 数量
 
330.43
330.43
479.19
479.19
479.19
479.19
649.25
649.25
945.22
1154.65
1416.31
1324.71
1533.98
1921.71
2674.03
2976.50
5135.28

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:立铣刀
商品编号:191530 9
技术说明

多切刃铣刀。端面切刃不过中心。
经过偏心铲背加工。
技术参数
标准
DIN 844 B
型号
N
涂层
没有涂层
内冷式
刀具材料
HSS Co 8
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
38mm
切边时的最大切割深度 ap max
38mm
总长度 L
88mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.018mm
齿数 Z
5
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加