咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽铣刀
商品编号
191320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191320 3
191320 4
191320 5
191320 6
191320 7
191320 8
191320 9
191320 10
191320 11
191320 12
191320 14
191320 15
191320 16
191320 20
191320 22
191320 25
191320 30
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.012mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.015mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
7mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.02mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
9mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.026mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.029mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
11mm
22mm
11mm
22mm
79mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.029mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.041mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.041mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
15mm
26mm
15mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.041mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.046mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.055mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
22mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.058mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
25mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.065mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
30mm
45mm
30mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.07mm
3
销售价 数量
 
407.27
415.38
415.38
421.88
462.84
467.77
511.90
505.40
587.16
580.66
788.34
806.29
747.38
1200.39
1619.09
2305.97
3230.07

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽铣刀
商品编号:191320 9
提示

适用于键槽的铣削。
技术说明

有中心切削刃适用于插铣。
偏心铲背。
  • 大容量排屑槽经过精细打磨。
  • 切削刃经过特别精细的打磨处理 − 工件表面质量极佳。
  • 铝合金专用切削角度。

技术参数
型号
W
内冷式
刀具材料
HSS Co 8
涂层
没有涂层
刀柄公差
h6
标准
DIN 844 B
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.026mm
齿数 Z
3
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
湿,最小
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加