咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝箔胶带
商品编号
083635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083635 50X55
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
431
0.09mm
20°C
50mm
包覆 密封 封边 屏蔽 遮掩
3.38N/mm
12month
防潮耐湿 防紫外线
-55°C - 155°C
1
单面
丙烯酸酯
5%
0.44N/mm
55m
银色
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:铝箔胶带
商品编号:083635 50X55
技术说明

柔软的铝箔胶带适合电镀,具有很强的热反射和光反射性,同时耐受天气影响与化学品。
3M™ 431 因其良好的防潮性而具有出色的密封性能,可轻松满足长期使用。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50%
制造商名称
431
厚度
0.09mm
存储温度
20°C
存在基材
宽度
50mm
应用
包覆 密封 封边 屏蔽 遮掩
抗拉强度
3.38N/mm
最短保质期限
12month
特点
防潮耐湿 防紫外线
耐温至
-55°C - 155°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
5%
载体材料
钢材黏结力
0.44N/mm
长度
55m
颜色
银色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加