咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Lube-Shuttle? 气动油枪
商品编号
083587
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Lube-Shuttle? 气动油枪
商品编号:083587
能够从外面检查液位:否
不需要排气:否
单枪系统:否
工作气源压力范围_范围结束:8.0
适用于非常低的温度:否
产品类别:油枪
能够从外面检查油脂种类:否
供电:压缩空气驱动
软管接头螺纹:R1/8
工作压力:400.0
带 4 爪液压喷嘴的软管:否
带滑动接合套筒的软管:否

更多参数>>

供货范围

配有橡胶包覆软管和 4 爪液压快速喷嘴。
技术说明

单手气动油枪,平衡性突出。单发喷射系统可实现理想的油量控制(1 cm3 / 行程),压力传动比 1:60。
配套使用 Lube-Shuttle® 料筒(容量:400 g)。
适用于 NLGI 最高等级为 3 级的润滑脂,以及特别低温的环境。
供货范围
配有橡胶包覆软管和 4 爪液压快速喷嘴。

技术说明
单手气动油枪,平衡性突出。单发喷射系统可实现理想的油量控制(1 cm3 / 行程),压力传动比 1:60。
配套使用 Lube-Shuttle® 料筒(容量:400 g)。
适用于 NLGI 最高等级为 3 级的润滑脂,以及特别低温的环境。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加