咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动油枪
商品编号
083585
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动油枪
商品编号:083585
适用于非常低的温度:否
产品名称属性:400 g
能够从外面检查油脂种类:否
带 4 爪液压喷嘴的软管:否
工作压力:400.0
带滑动接合套筒的软管:否
能够从外面检查液位:否
不需要排气:否
供电:压缩空气驱动
软管接头螺纹:R1/8
产品类别:油枪
检验压力:800.0

更多参数>>

技术说明

单手气动油枪,平衡性突出。单发喷射系统可实现理想的油量控制(1 cm3 / 行程),压力传动比 1:60。
可加注散装润滑脂(容量:500 cm3)或安装料筒(容量 400 g)。
适用于等级 NLGI 2 以内的润滑脂。
供货范围

配有橡胶包覆软管和 4 爪液压快速喷嘴。
供货范围
配有橡胶包覆软管和 4 爪液压快速喷嘴。

技术说明
单手气动油枪,平衡性突出。单发喷射系统可实现理想的油量控制(1 cm3 / 行程),压力传动比 1:60。
可加注散装润滑脂(容量:500 cm3)或安装料筒(容量 400 g)。
适用于等级 NLGI 2 以内的润滑脂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加