咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲孔磁性探取钩
商品编号
081640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081640 1,6
081640 3
081640 5
081640 8
081640 11
总长度
磁铁直径
磁铁长度
65mm
1.6mm
30mm
90mm
3mm
50mm
135mm
5mm
35mm
150mm
8mm
40mm
180mm
11mm
40mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:盲孔磁性探取钩
商品编号:081640 11
技术说明

带永久磁铁的镀铬金属套筒,刚性杆。
技术说明
带有塑料手柄。
属性
总长度
180mm
磁铁直径
11mm
磁铁长度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加