咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卸扣
商品编号
086482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086482 0,5
086482 0,75
086482 1
086482 2
086482 4,75
086482 8,5
086482 12
086482 17
086482 25
圈环与安装销之间的距离 C
圈环宽度 B
圈环直径 E
安装销上的定位宽度 A
安装销直径 D
承重量
重量
29mm
6mm
20mm
12mm
8mm
0.5t
0.07kg
31mm
8mm
21mm
14mm
10mm
0.75t
0.13kg
37mm
10mm
26mm
17mm
11mm
1t
0.17kg
48mm
13mm
33mm
21mm
16mm
2t
0.44kg
71mm
19mm
51mm
32mm
22mm
4.75t
1.26kg
95mm
25mm
68mm
43mm
29mm
8.5t
2.78kg
119mm
32mm
82mm
52mm
35mm
12t
5.26kg
148mm
38mm
98mm
61mm
42mm
17t
8.79kg
177mm
45mm
127mm
73mm
51mm
25t
14.99kg
销售价 数量
 
45.24
60.76
74.06
108.24
163.03
310.53
639.00
1247.18
1996.96

商品详情

商品名称:卸扣
商品编号:086482 8,5

技术说明

D 型卸扣,带有安全螺栓,采用高强度钢,热镀锌表面,安全系数 6。
提示

SF 6:1 = 安全系数 6。

属性
圈环与安装销之间的距离 C
95mm
圈环宽度 B
25mm
圈环直径 E
68mm
安装销上的定位宽度 A
43mm
安装销直径 D
29mm
承重量
8.5t
重量
2.78kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加