咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
探测镜,塑料
商品编号
081625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
081625 23
总长度
镜子直径
270mm
23mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:探测镜,塑料
商品编号:081625 23

技术说明

探测镜带有金属边缘框架,镜杆镀铬。
塑料架构,全绝缘手柄。

属性
总长度
270mm
镜子直径
23mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加