咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无绳电动螺丝起子
商品编号
070222
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
070222 BS18SBL2-2
供电
典型应用
制造商名称
包装
快装夹头,装夹范围
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
电机类型
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
蓄电池驱动
BS 18 SBL2
运输箱
1.5mm - 13mm
2
<2,5m/s2
65Nm
40mm
13mm
0min-1 - 450min-1
1750min-1
无刷 Subcompact 电机
2Ah
18V
锂离子
AEG B 型 18 V
1.3kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:无绳电动螺丝起子
商品编号:070222

提示

配套适用的备用蓄电池和充电器请参见编号 073820 和编号 073841 起。
技术说明

AEG − 无绳电动螺丝起子

  • 耐用的轻便型 2 档无绳电动螺丝起子,带向右/向左旋转选择。

  • FIXTEC 快速夹紧钻套,带主轴锁功能。

  • 手柄配有软质手柄托架,缔造出色的用户舒适度。

  • 加工范围内的 LED 照明。


技术说明
Advertisement

  • 耐用的轻便型 2 档无绳电动螺丝起子,带向右/向左旋转选择。

  • FIXTEC 快速夹紧钻套,带主轴锁功能。

  • 手柄配有软质手柄托架,缔造出色的用户舒适度。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加